Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51010.043.0250 Menetcsavar, 7/16-14 hüvelykes menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10PK | CG8RXD 41UG95

FABORY U51010.043.0250 Menetcsavar, 7/16-14 hüvelykes menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8RXD Modell: U51010.043.0250Kereszthivatkozás: 41UG95

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság19 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.625 "
Hossz2-1 / 2 "
Számított terhelés85000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5427
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51010.043.0250 Menetcsavar, 7/16-14 hüvelykes menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10PK
€23.29 /csomag