Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51010.031.0125 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG8RWA 41UG69

FABORY U51010.031.0125 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8RWA Modell: U51010.031.0125Kereszthivatkozás: 41UG69

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 4
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság7 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz1 1 / 4 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7542
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51010.031.0125 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat, 50PK
€26.89 /csomag