Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51000.037.0350 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 10PK | CG8RVM 40TW52

FABORY U51000.037.0350 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 18-8 fokozat, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8RVM Modell: U51000.037.0350Keresztszám: 40TW52 / 42JZ15

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€20.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz3 1 / 2 "
Min. Menethossz1 in
Rockwell KeménységB95-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5337
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51000.037.0350 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 18-8 fokozat, 10PK
€20.04 /csomag