Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39798.050.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 1/2 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RRU 41ME70

FABORY U39798.050.0250 Clevis Pin, 2-1/2 hüvelykes hosszúság, 1/2 hüvelykes tű átmérő, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8RRU Modell: U39798.050.0250Kereszthivatkozás: 41ME70 / 178N30

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
AlapanyagSzabad vágóacél
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza2
befejezCinkkel bevont
fej típusaFej
Hossz2 1 / 2 "
Pin Dia.1 / 2 "
PIN-kódPin nélkül
Standard ASME B18.8.1
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7227
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39798.050.0250 Clevis Pin, 2-1/2 hüvelykes hosszúság, 1/2 hüvelykes tű átmérő, 10PK
€30.18 /csomag