Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39798.018.0175 Clevis Pin, 1-3/4 Inch Length, 3/16 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RNM 41MD93

FABORY U39798.018.0175 Clevis Pin, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 3/16 hüvelykes tű átmérő, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8RNM Modell: U39798.018.0175Kereszthivatkozás: 41MD93

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
AlapanyagSzabad vágóacél
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezCinkkel bevont
fej típusaFej
Hossz1 3 / 4 "
Pin Dia.3 / 16 "
PIN-kódPin nélkül
Standard ASME B18.8.1
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1836
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39798.018.0175 Clevis Pin, 1-3/4 hüvelykes hosszúság, 3/16 hüvelykes tű átmérő, 25PK
€17.34 /csomag