Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39684.031.0300 Biztosítócsap, horganyzott, 5/16 X 3-9/16 hüvelyk négyzetméter | AC3LJW 2UJG4

FABORY U39684.031.0300 Biztosítócsap, horganyzott, 5/16 x 3-9/16 hüvelyk négyzetméter

Raktáron
Tétel: AC3LJW Modell: U39684.031.0300Kereszthivatkozás: 2UJG4
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
€2.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítótű
AlapanyagAcél
Dia. Megértés+ 0.306 / -0.311 "
befejezcink
Hosszúság tolerancia-0.250 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz3-9 / 16 "
Pin Dia.5 / 16 "
A szár hossza3.25 "
típusKettős vezetékcsattanás
Használható hossz3"
Huzal Dia.0.091 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0526
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8716905060
Származási országIN

Termék részletek:

    • Huzal alakja (négyzet)

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagbefejezHosszúság toleranciaAnyagTeljes hosszPin Dia.A szár hosszatípusÁr
FABORY U39682.025.0225 biztonsági tű, 18-8 fokozat, 1/4 hüvelykes tű, átm. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rozsdamentes acélEgyszerű-0.250 "Rozsdamentes acél2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39684.031.0300 Biztosítócsap, horganyzott, 5/16 x 3-9/16 hüvelyk négyzetméter
€2.24 /Mértékegység