Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39681.025.0350 Safety Pin, 1/4 Dia. Overall Length 4-3/16 Inch | AE6XNE 5VU73

FABORY U39681.025.0350 Biztosítócsap, 1/4 átm. Teljes hossz 4-3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6XNE Modell: U39681.025.0350Kereszthivatkozás: 5VU73
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
€3.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítótű
AlapanyagAcél
Dia. Megértés+ 0.243 / -0.248 "
befejezcink
Hosszúság tolerancia0.125 "
AnyagAcél
Teljes hossz4.187 "
Pin Dia.1 / 4 "
típusTekercsfeszítés Snap
Használható hossz3.5 "
Huzal Dia.0.091 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0324
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318290000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagbefejezHosszúság toleranciaAnyagTeljes hosszPin Dia.A szár hosszatípusÁr
FABORY U39682.025.0225 biztonsági tű, 18-8 fokozat, 1/4 hüvelykes tű, átm. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rozsdamentes acélEgyszerű-0.250 "Rozsdamentes acél2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39681.025.0350 Biztosítócsap, 1/4 átm. Teljes hossz 4-3/16 hüvelyk
€3.97 /Mértékegység