Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39080.025.0150 Dowel Pin, 1/4 Inch Nominal Dia., 0.25 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PKE 41UY12

FABORY U39080.025.0150 Dübelcsap, 1/4 hüvelyk névleges átmérő, 0.25 hüvelykes tű átmérő, 5 PK

Raktáron
Tétel: CG8PKE Modell: U39080.025.0150Keresztszám: 41UY12 / 175W73

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dupla nyíróerő (font)12800
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
Hossz1 1 / 2 "
Névleges átmérő1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Pin stílusEdzett talaj
Rockwell KeménységC60
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0468
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39080.025.0150 Dübelcsap, 1/4 hüvelyk névleges átmérő, 0.25 hüvelykes tű átmérő, 5 PK
€2.78 /csomag