Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39002.341.0150 kúpos tű, #6 X 1-1/2 méret, 5/16-24 menetméret, szabadon vágó acélminőség | CG8NZN 41LM74

FABORY U39002.341.0150 kúpos tű, #6 X 1-1/2 méret, 5/16-24 menetméret, szabadon vágható acél minőség

Raktáron
Tétel: CG8NZN Modell: U39002.341.0150Kereszthivatkozás: 41LM74

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.342–0.343 ”
Hossz1 1 / 2 "
PIN-kódKülső menetes anyával
Méret#6 x 1 1/2
Kis vég Dia.0.368 "
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalmazza: Dió

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39002.341.0150 kúpos tű, #6 X 1-1/2 méret, 5/16-24 menetméret, szabadon vágható acél minőség
€11.06 /Mértékegység