Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.591.0225 kúpos tű, #9 X 2-1/4 méretű, szabadon vágható acél minőség, 5PK | CG8NYC 41LL76

FABORY U39000.591.0225 kúpos tű, #9 X 2-1/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8NYC Modell: U39000.591.0225Kereszthivatkozás: 41LL76
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
€59.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 4
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.590–0.592 ”
Hossz2 1 / 4 "
PIN-kódStandard
Méret#9 x 2 1/4
Kis vég Dia.#9
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4118
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.591.0225 kúpos tű, #9 X 2-1/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 5PK
€59.17 /csomag