Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.492.0225 Taper Pin, #8 X 2-1/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NXM 41LL62

FABORY U39000.492.0225 kúpos tű, #8 X 2-1/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8NXM Modell: U39000.492.0225Kereszthivatkozás: 41LL62

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 4
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.491–0.493 ”
Hossz2 1 / 4 "
PIN-kódStandard
Méret#8 x 2 1/4
Kis vég Dia.#8
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.492.0225 kúpos tű, #8 X 2-1/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 5PK
€44.26 /csomag