Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.409.0500 Taper Pin, #7 X 5 Size, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NXJ 41LL59

FABORY U39000.409.0500 kúpos tű, 7 x 5 méretű, szabadon vágható acélminőség, 5 PK

Raktáron
Tétel: CG8NXJ Modell: U39000.409.0500Kereszthivatkozás: 41LL59

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€66.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.408–0.410 ”
Hossz5 "
PIN-kódStandard
Méret# 7 x 5
Kis vég Dia.#7
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0706
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.409.0500 kúpos tű, 7 x 5 méretű, szabadon vágható acélminőség, 5 PK
€66.08 /csomag