Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.193.0150 kúpos tű, #2 X 1-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25PK | CG8NUF 41LK85

FABORY U39000.193.0150 kúpos tű, #2 X 1-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8NUF Modell: U39000.193.0150Keresztszám: 41LK85 / 177R02

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.192–0.194 ”
Hossz1 1 / 2 "
PIN-kódStandard
Méret#2 x 1 1/2
Kis vég Dia.#2
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1179
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.193.0150 kúpos tű, #2 X 1-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25PK
€11.83 /csomag