Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.193.0087 kúpos tű, #2 X 7/8 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25PK | CG8NUC 41LK82

FABORY U39000.193.0087 kúpos csap, #2 X 7/8 méret, szabadon vágható acélminőség, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8NUC Modell: U39000.193.0087Kereszthivatkozás: 41LK82
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
€48.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza7/8
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.192–0.194 ”
Hossz7 / 8 "
PIN-kódStandard
Méret#2 x 7/8
Kis vég Dia.#2
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0819
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.193.0087 kúpos csap, #2 X 7/8 méret, szabadon vágható acélminőség, 25PK
€48.85 /csomag