Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.142.0050 Taper Pin, #2/0 X 1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 50PK | CG8NTA 41LK57

FABORY U39000.142.0050 kúpos tű, #2/0 X 1/2 méret, szabadon vágható acélminőség, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8NTA Modell: U39000.142.0050Kereszthivatkozás: 41LK57

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1/2
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.140–0.142 ”
Hossz1 / 2 "
PIN-kódStandard
Méret#2/0 x 1/2
Kis vég Dia.# 2 / 0
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0009
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.142.0050 kúpos tű, #2/0 X 1/2 méret, szabadon vágható acélminőség, 50PK
€32.82 /csomag