Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U31870.025.0100 Önfúró csavar, 1 hüvelyk hosszú, 410 rozsdamentes acél, 1/4-14 menetméret, 50PK | CG8NDW 42NN71

FABORY U31870.025.0100 Önfúró csavar, 1 hüvelyk hosszú, 410 rozsdamentes acél, 1/4-14 menetméret, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8NDW Modell: U31870.025.0100Keresztszám: 42NN71 / 156G03

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.318 in
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fej Dia.0.492 "hogy 0.473"
Fejmagasság0.175 "hogy 0.162"
fej típusaKenyér
Hossz1"
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-14
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2804
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Különböző anyagok rögzítésére fémhez, 8 méteres méretig

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U31870.025.0100 Önfúró csavar, 1 hüvelyk hosszú, 410 rozsdamentes acél, 1/4-14 menetméret, 50 PK
€13.62 /csomag