Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U12470.050.0001 Lock Nut, 1.031 Inch Flange Dia., 1/2-13 Thread Size, Grade 8 Grade, 50PK | CG8MEC 41MG45

FABORY U12470.050.0001 Ellenanya, 1.031 hüvelykes karima átmérő, 1/2-13 menetméret, 8. fokozat, 50 PK

Raktáron
Cikkszám: CG8MEC Modell: U12470.050.0001Keresztszám: 41MG45 / 177X93

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€126.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatGrade 8
Anya típusaÖnzáró karimás anya - fogazott
Standard IFI-145
StílusÖnzáró karimás anya - fogazott
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9594
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságStílusMérési rendszerÁr
FABORY B12470.025.0001 Ellenanya, 0.505 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 8. fokozat | CG7BKE 177X90 B12470.025.0001Acél1 / 4 "-20Fekete oxidFekete oxidGrade 8-Önzáró karima anyaHüvelyk€424.70
ajánlatkérés
FABORY B12470.062.0001 Ellenanya, 1.281 hüvelykes karima átm., 5/8-11 menetméret, 8. fokozat | CG7BKJ 177X94 B12470.062.0001Acél5 / 8 "-11Fekete oxidFekete oxidGrade 8-Önzáró karima anyaHüvelyk€725.26
ajánlatkérés
FABORY B12470.075.0001 Ellenanya, 1.5 hüvelykes karima átm., 3/4-10 menetméret, 8. fokozat | CG7BKK 177X95 B12470.075.0001Acél3 / 4 "-10Fekete oxidFekete oxidGrade 8-Önzáró karima anyaHüvelyk€687.54
ajánlatkérés
FABORY B51108.025.0001 Ellenanya, 0.505 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 18-8 fokozat | CG7KGN 177Y06 B51108.025.0001Rozsdamentes acél1 / 4 "-20EgyszerűEgyszerű18-8-Önzáró karima anyaHüvelyk€576.55
ajánlatkérés
FABORY B51108.037.0001 Ellenanya, 0.75 hüvelykes karima átm., 3/8-16 menetméret, 18-8 fokozat | CG7KGQ 177Y08 B51108.037.0001Rozsdamentes acél3 / 8 "-16EgyszerűEgyszerű18-8-Önzáró karima anyaHüvelyk€538.36
ajánlatkérés
FABORY B51109.037.0001 Ellenanya, 0.75 hüvelykes karima átm., 3/8-24 menetméret, 18-8 fokozat | CG7KGV 177Y12 B51109.037.0001Rozsdamentes acél3 / 8 "-24EgyszerűEgyszerű18-8-Önzáró karima anyaHüvelyk€584.32
ajánlatkérés
FABORY U12470.025.0001 Biztosítóanya, 0.505 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 8. fokozat | CG8MEA 41MG42 U12470.025.0001Acél1 / 4 "-20Fekete oxidFekete oxidGrade 8-Önzáró karimás anya - fogazottHüvelyk€16.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U12470.050.0001 Ellenanya, 1.031 hüvelykes karima átmérő, 1/2-13 menetméret, 8. fokozat, 50 PK
€126.49 /csomag