Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U11121.050.0001 Négyszögletes anya, 1/2-13 menetméret, 25PK | CG8LRM 41JV64

FABORY U11121.050.0001 Négyszögletes anya, 1/2-13 menetméret, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8LRM Modell: U11121.050.0001Kereszthivatkozás: 41JV64

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€86.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes dió
AlapanyagAlacsony széntartalmú acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatA
Magasság1 / 2 "
Anya típusaNégyzetes anya - nehéz
StílusNégyzetes anya - nehéz
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U11121.050.0001 Négyszögletes anya, 1/2-13 menetméret, 25PK
€86.50 /csomag