Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U11090.062.0001 Hex Nut, 5/8-18 Thread Size, Grade 5 Grade, 10PK | CG8LQD 41LN37

FABORY U11090.062.0001 Hatlapfejű anya, 5/8-18 menetméret, 5. fokozat, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG8LQD Modell: U11090.062.0001Kereszthivatkozás: 41LN37

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Magasság55 / 64 "
Anya típusaMagas dió
StílusMagas dió
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF (finom)
Szélesség a lakások között15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5157
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U11090.062.0001 Hatlapfejű anya, 5/8-18 menetméret, 5. fokozat, 10 PK
€29.57 /csomag