Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U08441.075.0250 Tower Bolt, 3/4-10 Thread Size, 10PK | CG8LLP 41MC34

FABORY U08441.075.0250 Toronycsavar, 3/4-10 menetméret, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8LLP Modell: U08441.075.0250Keresztszám: 41MC34 / 167F36

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€40.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezMelegen horganyzott
Fej Dia.1 1 / 8 "
Fejmagasság1 / 2 "
Hossz2 1 / 2 "
Rockwell KeménységHRC 25–34
Standard ASTM A394
Szerkezeti csavar típusaTorony csavar
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 3 / 4
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8603
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U08441.075.0250 Toronycsavar, 3/4-10 menetméret, 10PK
€40.29 /csomag