Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U08441.062.0275 Tower Bolt, 5/8-11 Thread Size, 10PK | CG8LLH 41MC28

FABORY U08441.062.0275 Toronycsavar, 5/8-11 menetméret, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8LLH Modell: U08441.062.0275Keresztszám: 41MC28 / 167F30
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
€32.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza2 3 / 4
befejezMelegen horganyzott
Fej Dia.15 / 16 "
Fejmagasság27 / 64 "
Hossz2 3 / 4 "
Rockwell KeménységHRC 25–34
Standard ASTM A394
Szerkezeti csavar típusaTorony csavar
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 2
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3176
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U08441.062.0275 Toronycsavar, 5/8-11 menetméret, 10PK
€32.69 /csomag