Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U08360.037.0100 Elevator Bolt, 3/8-16 Thread Size, A Grade, 10PK | CG8LJJ 41UJ36

FABORY U08360.037.0100 Felvonócsavar, 3/8-16 menetméret, A fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8LJJ Modell: U08360.037.0100Keresztszám: 41UJ36 / 178T17

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Lift csavar típusaLift Bolt
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1
befejezEgyszerű
FokozatA fokozat
Fej Dia.1.312 "
Fejmagasság0.125 "
fej típusaLakás
Fejtípus - csavarokLakás
Hossz1 "
Rockwell KeménységB69 – B100
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.392
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U08360.037.0100 Felvonócsavar, 3/8-16 menetméret, A fokozat, 10PK
€28.54 /csomag