Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U08200.025.0050 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, 2 fokozat, 100PK | CG8LGX 5NYR4

FABORY U08200.025.0050 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, 2 fokozat, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8LGX Modell: U08200.025.0050Keresztszám: 5NYR4 / 42JM51

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1/2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 2
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz1 / 2 "
Min. Menethossz1 / 2 ben
Rockwell KeménységB80 – B100
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság74,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U08200.025.0050 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, 2 fokozat, 100 PK
€5.80 /csomag