Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07151.037.0075 Aljzatfejű csavar, 3/4 hüvelykes hosszúság, 3/8-16 menetméret, ötvözött acél minőség, 50PK | CG8LFR 22TZ08

FABORY U07151.037.0075 Aljzatfejű csavar, 3/4 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, ötvözött acél, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8LFR Modell: U07151.037.0075Keresztszám: 22TZ08 / 42JG28
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
€59.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.5625 "
Fejmagasság0.375 "
fej típusaGomb
Hossz3 / 4 "
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Min. Menethossz3 / 4 ben
Rockwell KeménységC37-C44
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.635
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07151.037.0075 Aljzatfejű csavar, 3/4 hüvelyk hosszú, 3/8-16 menetméret, ötvözött acél, 50 PK
€59.51 /csomag