Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07041.075.0400 Socket Head Cap Screw, 4 Inch Length, 3/4-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 5PK | CG8LFD 41UA85

FABORY U07041.075.0400 dugófejű csavar, 4 hüvelyk hosszú, 3/4-16 menetméret, ötvözött acél, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8LFD Modell: U07041.075.0400Keresztszám: 41UA85 / 164U46

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€79.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Meghajtó mérete5 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.1.125 "
Fejmagasság0.75 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz4"
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4832
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07041.075.0400 dugófejű csavar, 4 hüvelyk hosszú, 3/4-16 menetméret, ötvözött acél, 5PK
€79.13 /csomag