Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07041.019.0037 Aljzatfejű csavar, 3/8 hüvelykes hosszúság, #10-32 menetméret, ötvözött acél minőség, 100PK | CG8LCL 1TKP7

FABORY U07041.019.0037 foglalatos fejű csavar, 3/8 hüvelyk hosszú, 10-32 menetméret, ötvözött acél, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8LCL Modell: U07041.019.0037Keresztszám: 1TKP7 / 164C74
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
€33.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 10 32-
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.3125 "
Fejmagasság0.19 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz3 / 8 "
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Min. Menethossz3 / 8 ben
Rockwell KeménységC39-C45
Standard ASME B18.3, ASTM A574
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2678
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07041.019.0037 foglalatos fejű csavar, 3/8 hüvelyk hosszú, 10-32 menetméret, ötvözött acél, 100 PK
€33.20 /csomag