Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04114.037.0375 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 8 Grade, 25PK | CG8KVH 41UF92

FABORY U04114.037.0375 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 8-os fokozat, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8KVH Modell: U04114.037.0375Keresztszám: 41UF92 / 167L03

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€96.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza3 3 / 4
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz3 3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04114.037.0375 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 8-os fokozat, 25PK
€96.05 /csomag