Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04110.075.0250 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 8 fokozat, 5PK | CG8KTF 41UF52

FABORY U04110.075.0250 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 8-os fokozat, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8KTF Modell: U04110.075.0250Keresztszám: 41UF52 / 167K64
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
€31.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz2 1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9166
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04110.075.0250 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 8-os fokozat, 5PK
€31.46 /csomag