Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04110.025.0100 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 8 fokozat, 100PK | CG8KPZ 41UF02

FABORY U04110.025.0100 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 8-os fokozat, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8KPZ Modell: U04110.025.0100Kereszthivatkozás: 41UF02

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€12.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság11 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz1 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8086
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04110.025.0100 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 8-os fokozat, 100PK
€12.46 /csomag