Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04000.100.0250 Nehéz hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, A307B fokozat, 5PK | CG8KPH 41JU98

FABORY U04000.100.0250 Nehéz hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, A307B fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8KPH Modell: U04000.100.0250Kereszthivatkozás: 41JU98
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
€47.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Bolt
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatA307B
Fejmagasság43 / 64 "
fej típusaHex
Fejtípus - csavarokHex
Fej szélessége1 5 / 8 "
Nehéz hatlapfejű csavar típusNehéz Hex Bolt
Hossz2 1 / 2 "
Min. Menethossz2 1/4 hüvelyk
Rockwell KeménységB69 – B95
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60-100 ksi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1964
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04000.100.0250 Nehéz hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, A307B fokozat, 5PK
€47.27 /csomag