Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01210.075.0200 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 5 fokozat, 5PK | CG8KJB 41UE53

FABORY U01210.075.0200 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 5-os fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8KJB Modell: U01210.075.0200Kereszthivatkozás: 41UE53

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€37.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.769
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01210.075.0200 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 5-os fokozat, 5PK
€37.26 /csomag