Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01210.062.0225 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, 5 fokozat, 5PK | CG8KHQ 41UE41

FABORY U01210.062.0225 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, 5-os fokozat, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8KHQ Modell: U01210.062.0225Keresztszám: 41UE41 / 167J56

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza2 1 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság27 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz2 1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01210.062.0225 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, 5-os fokozat, 5PK
€24.04 /csomag