Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01209.062.0275 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, A307A fokozat, 5PK | CG8KDK 41UD39

FABORY U01209.062.0275 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, A307A fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8KDK Modell: U01209.062.0275Keresztszám: 41UD39 / 167H55

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza2 3 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság27 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz2 3 / 4 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6592
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01209.062.0275 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, A307A fokozat, 5PK
€16.02 /csomag