Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01209.043.0350 Tap Bolt, 7/16-14 Thread Size, A307A Grade, 10PK | CG8KCM 41UD18

FABORY U01209.043.0350 Menetcsavar, 7/16-14 menetméret, A307A fokozat, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8KCM Modell: U01209.043.0350Keresztszám: 41UD18 / 167H34

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€14.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság19 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.625 "
Hossz3 1 / 2 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01209.043.0350 Menetcsavar, 7/16-14 menetméret, A307A fokozat, 10PK
€14.18 /csomag