Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01209.037.0600 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, A307A fokozat, 10PK | CG8KCD 41UD10

FABORY U01209.037.0600 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, A307A fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8KCD Modell: U01209.037.0600Kereszthivatkozás: 41UD10
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
€20.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza6
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz6 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8829
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01209.037.0600 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, A307A fokozat, 10PK
€20.44 /csomag