Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01209.031.0325 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, A307A Grade, 50PK | CG8KBG 41UC89

FABORY U01209.031.0325 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, A307A fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8KBG Modell: U01209.031.0325Kereszthivatkozás: 41UC89 / 167H06

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€40.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza3 1 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság7 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz3 1 / 4 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01209.031.0325 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, A307A fokozat, 50PK
€40.05 /csomag