Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01036.050.0350 Plow Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade 5 Grade, 10PK | CG8JXZ 41TT97

FABORY U01036.050.0350 Ekecsavar, 1/2-13 menetméret, 5. fokozat, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8JXZ Modell: U01036.050.0350Keresztszám: 41TT97 / 177V87
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
€34.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fej szöge80-82 fok.
Fej Dia.0.945 "
Head StyleSüllyesztett
fej típusa# 3 Lapos
Hossz3 1 / 2 "
Eke csavar típusaSzögletes nyakú ekecsavar
Négyzet szélessége0.5 "
Standard ASME B18.9
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.022
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01036.050.0350 Ekecsavar, 1/2-13 menetméret, 5. fokozat, 10PK
€34.05 /csomag