Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01010.087.0400 Menetcsavar, 7/8-9 menetméret, 5 fokozat, 5PK | CG8JWW 41UC52

FABORY U01010.087.0400 Menetcsavar, 7/8-9 menetméret, 5-os fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8JWW Modell: U01010.087.0400Keresztszám: 41UC52 / 167G69
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
€97.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság37 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.3125 "
Hossz4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8477
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01010.087.0400 Menetcsavar, 7/8-9 menetméret, 5-os fokozat, 5PK
€97.97 /csomag