Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01010.050.0350 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 5 fokozat, 10PK | CG8JVQ 41UC24

FABORY U01010.050.0350 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 5-os fokozat, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8JVQ Modell: U01010.050.0350Kereszthivatkozás: 41UC24

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€24.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz3 1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8986
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01010.050.0350 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 5-os fokozat, 10PK
€24.39 /csomag