Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY N01000.037.1000 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 5PK | CG8JTU 38WJ85

FABORY N01000.037.1000 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8JTU Modell: N01000.037.1000Kereszthivatkozás: 38WJ85

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€41.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza10
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz10 "
Min. Menethossz1 1/4 hüvelyk
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7092
Származási országKanada

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY N01000.037.1000 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 5PK
€41.45 /csomag