Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M67010.080.0020 Thread Rolling Screw, 20mm Length, Case Hardened Steel, M8 X 1.25mm Thread Size, 50PK | CG8JRU 54FV30

FABORY M67010.080.0020 menethengerlő csavar, 20 mm hosszú, edzett acél, M8 X 1.25 mm menetméret, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8JRU Típus: M67010.080.0020Kereszthivatkozás: 54FV30
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
€137.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetgörgő csavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete13.0mm
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.17.0 mm
Fejmagasság7.0 mm
fej típusaHex mosógép
Hossz20 láb.
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerMetric
MenetméretM8 x 1.25
típusMenethengerlés karimával

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6399
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Menetvágáshoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M67010.080.0020 menethengerlő csavar, 20 mm hosszú, edzett acél, M8 X 1.25 mm menetméret, 50 PK
€137.32 /csomag