Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55580.010.0005 Dowel Pin, 1mm Nominal Dia., A4 Grade, 1.0mm Pin Dia., 10PK | CG8JGT 41KT68

FABORY M55580.010.0005 Dübelcsap, 1 mm névleges átmérő, A4-es fokozat, 1.0 mm tű átmérő, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG8JGT Típus: M55580.010.0005Kereszthivatkozás: 41KT68

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5
befejezEgyszerű
FokozatA4
Hossz5mm
Névleges átmérő1 mm
Pin Dia.1.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55580.010.0005 Dübelcsap, 1 mm névleges átmérő, A4-es fokozat, 1.0 mm tű átmérő, 10 PK
€9.91 /csomag