Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55010.300.0090 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, A4-es fokozat | CG8JGM 54FV10

FABORY M55010.300.0090 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, A4-es fokozat

Raktáron
Cikk: CG8JGM Típus: M55010.300.0090Kereszthivatkozás: 54FV10

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€69.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM30x3.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza90
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság18 mm
fej típusaHex
Fej szélessége46 mm
Hossz90mm
Min. Menethossz90 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 4017
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6795
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55010.300.0090 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, A4-es fokozat
€69.68 /Mértékegység