Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55000.120.0220 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, A4 Grade, 5PK | CG8JFD 38EA46

FABORY M55000.120.0220 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A4 fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8JFD Típus: M55000.120.0220Keresztszám: 38EA46 / 157C61

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€68.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza220
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság7.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz220mm
Min. Menethossz49 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55000.120.0220 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A4 fokozat, 5PK
€68.45 /csomag