Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51700.040.0025 Cotter Pin, A2 Grade, 4mm Pin Dia., 10PK | CG8JDB 41KT35

FABORY M51700.040.0025 sasszeg, A2-es fokozat, 4 mm-es csap átm., 10PK

Raktáron
Tétel: CG8JDB Típus: M51700.040.0025Kereszthivatkozás: 41KT35

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza25
befejezEgyszerű
FokozatA2
Hossz25mm
Pin Dia.4 mm
Pin stílusBővített Prong
PIN-kódSeeger
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0252
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagRögzítő FinishRögzítő hosszabefejezFokozatHosszPin Dia.PIN-kódÁr
FABORY L39350.063.0063 sasszeg, 6.3 mm csap átm. | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063AcélCinkkel bevont63Cinkkel bevont-63mm6.3 mm-€282.55
ajánlatkérés
FABORY L39350.080.0112 Sasszeg, 8.0 mm-es csap átm. | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112AcélCinkkel bevont112Cinkkel bevont-112mm8.0 mm-€360.82
ajánlatkérés
FABORY L39610.060.0001 sasszeg, rugóacél minőség | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001AcélCinkkel bevont85Cinkkel bevontRugóacél85mm--€435.27
ajánlatkérés
FABORY L39610.070.0001 sasszeg, rugóacél minőség | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001AcélCinkkel bevont105Cinkkel bevontRugóacél105mm--€431.45
ajánlatkérés
FABORY L39630.055.0001 sasszeg, rugóacél minőség | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001AcélCinkkel bevont92Cinkkel bevontRugóacél92mm--€408.55
ajánlatkérés
FABORY L39630.090.0001 Sasszeg, rugóacél minőség, 8 mm-es csap átm. | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001AcélCinkkel bevont130Cinkkel bevontRugóacél130mm8 mm-€549.82
ajánlatkérés
FABORY M39350.016.0016 sasszeg, 1.6 mm csap átm. | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016AcélCinkkel bevont16Cinkkel bevont-16mm1.6 mm-€5.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51700.040.0025 sasszeg, A2-es fokozat, 4 mm-es csap átm., 10PK
€7.01 /csomag