Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51580.140.0100 Dowel Pin, 14mm Nominal Dia., A1 Grade, 14.0mm Pin Dia. | CG8JAX 41KR84

FABORY M51580.140.0100 Dübelcsap, 14 mm névleges átmérő, A1 fokozat, 14.0 mm tű átm.

Raktáron
Cikk: CG8JAX Típus: M51580.140.0100Kereszthivatkozás: 41KR84

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza100
befejezEgyszerű
FokozatA1
Hossz100mm
Névleges átmérő14 mm
Pin Dia.14.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.122
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51580.140.0100 Dübelcsap, 14 mm névleges átmérő, A1 fokozat, 14.0 mm tű átm.
€13.73 /Mértékegység