Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51580.060.0018 Dowel Pin, 6mm Nominal Dia., A1 Grade, 6.0mm Pin Dia., 10PK | CG8HXY 41KR16

FABORY M51580.060.0018 Dübelcsap, 6 mm névleges átmérő, A1-es fokozat, 6.0 mm tű átmérő, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG8HXY Típus: M51580.060.0018Kereszthivatkozás: 41KR16

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza18
befejezEgyszerű
FokozatA1
Hossz18mm
Névleges átmérő6 mm
Pin Dia.6.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51580.060.0018 Dübelcsap, 6 mm névleges átmérő, A1-es fokozat, 6.0 mm tű átmérő, 10 PK
€10.04 /csomag