Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51500.100.0100 kocsicsavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 10PK | CG8HQV 54FV01

FABORY M51500.100.0100 kocsicsavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8HQV Típus: M51500.100.0100Kereszthivatkozás: 54FV01

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€42.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza100
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.23.35 és 24.65mm között
Fejmagasság5.38 mm
fej típusaRound
Hossz100mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság6.60mm
Négyzet szélessége10.58mm
Standard DIN 603
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6934
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51500.100.0100 kocsicsavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 10PK
€42.42 /csomag