Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51500.060.0020 Carriage Bolt, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 100PK | CG8HPH 54FT66

FABORY M51500.060.0020 kocsicsavar, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8HPH Típus: M51500.060.0020Kereszthivatkozás: 54FT66
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
€35.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM6x1
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza20
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.15.45 és 16.55mm között
Fejmagasság3.88 mm
fej típusaRound
Hossz20mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság4.60mm
Négyzet szélessége6.48mm
Standard DIN 603
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7542
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51500.060.0020 kocsicsavar, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 100PK
€35.74 /csomag