Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51060.100.0070 Socket Head Cap Screw, 70mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8HAB 53GK05

FABORY M51060.100.0070 Aljzatfejű csavar, 70 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG8HAB Típus: M51060.100.0070Keresztszám: 53GK05 / 164V51
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
€66.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Meghajtó mérete6 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej szöge90 fok
Fej Dia.22.4 mm
Fejmagasság6.2 mm
fej típusaLakás
Hossz70mm
Min. Menethossz32 mm
Standard ISO 10642
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza32mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.022
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51060.100.0070 Aljzatfejű csavar, 70 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 25 PK
€66.86 /csomag